| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2709288 Herst.-Nr.: VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1ASI-MO EAN/GTIN: 4050143010110 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Modul in M18er Edelstahl-Hülse 1 Eingang/3 Ausgänge, Schutzart: IP67 nach EN 60529 Die Schutzart gilt nur beim Einbau des Moduls in ein Anschlussgehäuse für die ausserhalb des Anschlussgehäuse liegenden Teile des Moduls (M12-Anschluss aussen, Kabelanschluss innen). Der Gehäusedurchgang ist mit einem geeigneten Klebstoff abzudichten., Schutzart: EN 60529:2000 Verzögerungszeit bei Signalwechsel: -...- ms, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Zulässige Spannung am Ausgang: -...- V, Zulässige Spannung am Eingang: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1ASI-MO | Ident Code: | 111255 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |