| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2699964 Herst.-Nr.: WCS2B-LS211H EAN/GTIN: 4050143082360 |
| |
|
| | |
| Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 9 VA bei 24 V DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Bestellinformationen: Montageplatte im Lieferumfang enthalten Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: 10...30 V, Funktionsprinzip: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | WCS2B-LS211H | Ident Code: | 200779-0007 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.073,61* | € 2.153,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.067,19* | € 2.154,81* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.071,04* | € 2.154,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.077,90* | € 2.158,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.094,41* | € 2.174,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|