Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 16mm² grün-gelb Klemmenbreite 12,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2680022
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     USLKG16
EAN/GTIN:
     4017918002251
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige, Länge: 42,5 mm, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 10,2 mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 54 mm, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
USLKG16
Ident Code:
0443010
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 3,90*
ab € 0,2448*
€ 0,2448*
1
€ 5,46*
ab € 7,75*
€ 10,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 7,75609*
€ 10,94609*
2 Tage
97
1
€ 5,90*
ab € 8,0277*
€ 11,3077*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,7637*
€ 12,3437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3437*
€ 14,689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2537*
€ 14,5819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,4937*
€ 13,6775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1037*
€ 13,2134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4937*
€ 12,4875
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7637*
€ 10,4288
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,93785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,189*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3216*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.