Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact USLKG 16 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact USLKG 16 Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact USLKG 16 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27053281
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0443010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
61.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,875*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,98785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,6064*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,7297*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,379*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,4016*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,424*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.