Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkennzeichnung 3 orange CAB 3 f.Kabel 0,5-1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2649273
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038213
EAN/GTIN:
     3245060382131
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Legrand Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Ziffer:3 (Orange), Kennzeichnung von Leitern mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Aufklipsen auf Leiter. Montageart: rasten, Farbe: orange, Breite: 3 mm, Ausführung: Heftform, Aufdruck: Ziffern, Länge: 5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 2...3,2 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 0,8...1,4 mm, Transparent: false, Verzahnung: ohne Farbe: orange Zeichen: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
038213
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2400
1200
€ 6,40*
ab € 0,03679*
€ 0,05119*
1200
€ 5,46*
ab € 0,03787*
€ 0,05267*
17 Tage
nicht lagernd
1200
€ 5,90*
ab € 0,039*
€ 0,0543*
3 Tage
3840
1200
€ 4,95*
ab € 0,0396*
€ 0,0551*
Lager 6232
unbekannt
1200
€ 5,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 68,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.