Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkennzeichnung CAB3 0,5-1,5(3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkennzeichnung CAB3 0,5-1,5(3)
Kabelkennzeichnung CAB3 0,5-1,5(3)
Artikel-Nr.:
     3517I-15973071
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038213
EAN/GTIN:
     3245060382131
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelkennzeichnung CAB3 0,5-1,5(3)

Legrand Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Ziffer:3 (Orange), Kennzeichnung von Leitern mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Aufklipsen auf Leiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,8..1,4 mm
Kabeldurchmesser:
2..3,2 mm
Länge:
5 mm
Breite:
3 mm
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2400
1200
€ 6,40*
ab € 0,03679*
€ 0,05119*
Lager 3517
1200
€ 5,46*
ab € 0,03787*
€ 0,05267*
17 Tage
nicht lagernd
1200
€ 5,90*
ab € 0,039*
€ 0,0543*
2 Tage
3840
1200
€ 4,95*
ab € 0,0396*
€ 0,0551*
24 Tage
unbekannt
1200
€ 5,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,05267*
€ 0,06268
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,04877*
€ 0,05804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04667*
€ 0,05554
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,03787*
€ 0,04507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 63,204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.