| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637228 Herst.-Nr.: 2300EG EAN/GTIN: 3479775701608 |
| |
|
| | |
| Trägerklammersatz zur Abhängung schwerer Lasten direkt unter I-Trägern mit Flanschen von maximal 11 mm Dicke. Trägerklammersatz aus verzinktem Stahl mit 300 mm U-Schiene, Flansch max. 11 mm. Ausführung: mit Schiene, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: sonstige, Werkstoff: Stahl, Montage horizontal: true, Zulässige Nutzlast: 1700 N, Geeignet für Flanschstärke: 1...11 mm, Bohrungsdurchmesser: 11 mm, Montage vertikal: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 2300EG | Ident Code: | 570160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 17,43* | € 19,40* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 17,4788* | € 19,5088* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 17,662* | € 19,662* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 17,6528* | € 19,7028* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 17,9521* | € 20,1021* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 502,5525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|