Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssystem verzinkt, 2300 2300EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-45912223
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     570160
EAN/GTIN:
     3479775701608
Suchbegriffe:
Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Befestigungssystem verzinkt, 2300 2300EG

Trägerklammersatz zur Abhängung schwerer Lasten direkt unter I-Trägern mit Flanschen von maximal 11 mm Dicke. Trägerklammersatz aus verzinktem Stahl mit 300 mm U-Schiene, Flansch max. 11 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schiene
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
1..11 mm
Bohrungsdurchmesser:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 17,29*
€ 19,22*
25
Frei Haus
ab € 17,4388*
€ 19,3288*
8 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 17,542*
€ 19,472*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 17,6728*
€ 19,5228*
31 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 17,9721*
€ 19,9021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,5228*
€ 23,23213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,4228*
€ 23,11313
pro Stück
ab 125 Stück
€ 18,8328*
€ 22,41103
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,4228*
€ 21,92313
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 17,6728*
€ 21,03063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 488,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.