|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2619413 Herst.-Nr.: IQT1-FP-IO-V1 EAN/GTIN: 4050143051403 |
| |
|
|  |  |
 | RFID-Schreib-/Lesegerät HF mit IO-Link gem. ISO 15693 Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Art der Eingangsspannung: DC, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Schutzart (IP): IP67, Max. Übertragungsrate, lesend: 26 kBit/s, Max. Übertragungsrate, schreibend: 26 kBit/s Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | IQT1-FP-IO-V1 | Ident Code: | 299929 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 314,35* | € 371,24* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 316,32* | € 373,47* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 319,67* | € 377,06* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 320,98* | € 381,92* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 337,40* | € 396,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|