| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2619294 Herst.-Nr.: PXV100S-F200-SSI-V19 EAN/GTIN: 4050143049660 |
| |
|
| | |
| Schnittstellentyp: SSI-Schnittstelle, Schnittstellentyp: USB (seriell comport), Ausgabecode: Gray-Code, Binär-Code, parametrierbar, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC, PELV, Leistungsaufnahme: 3 W, Gehäuse: PC/ABS, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 8-polig Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 50 mm, Schutzart (IP): IP67 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PXV100S-F200-SSI-V19 | Ident Code: | 293431-100002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.407,79* | € 1.471,24* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.411,90* | € 1.472,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.424,45* | € 1.485,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.444,91* | € 1.518,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.481,54* | € 1.543,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|