| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2616012 Herst.-Nr.: 1785 EAN/GTIN: 4011126037548 |
| |
|
| | |
| Tempo-Gleitschelle, 25x49 mm, für Kabel-Ø 24-34 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 24...34 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: false, Geeignet im Brandschutzbereich: false für Kabel-Ø (mm): 24 - 34 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 1785 | Ident Code: | 2-1785 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,3251* | € 1,8051* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,4694* | € 3,8194* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,00377* | € 4,53377* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,1275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|