Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø16mm geschl Kst hfr 1783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1f Ø16mm geschl Kst hfr
Befestigungsschelle 1f Ø16mm geschl Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B172D51
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126037609
Suchbegriffe:
Gleitschellen
Rohrbänder
Selbstklebende Kabelschellen
gleitschellen
Befestigungsschelle 1f Ø16mm geschl Kst hfr 1783
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
6 - 16 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3078*
€ 0,4078*
100
€ 5,46*
ab € 0,3091*
€ 0,4091*
100
Frei Haus
ab € 0,3152*
€ 0,4252*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3452*
€ 0,4652*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,76904*
€ 1,24904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24904*
€ 1,48636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01904*
€ 1,21266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97904*
€ 1,16506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88904*
€ 1,05796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85904*
€ 1,02226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76904*
€ 0,91516
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3251*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.