Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 185mm² grün/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2608250
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-1187
EAN/GTIN:
     4055143067072
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; 120 mm²; seitliche Beschriftungsaufnahmen; nur auf Tragschiene 35 x 15; 2,3 mm dick; Kupfer; POWER CAGE CLAMP; 120,00 mm²; grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 32 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 116 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 50...185 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 50...185 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 50...185 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 50...185 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
285-1187
Ident Code:
2851187
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen wago, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 34,144*
€ 40,954*
5
Frei Haus
ab € 40,858*
€ 48,508*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 42,73*
€ 50,64*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 43,8952*
€ 52,2652*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 44,7974*
€ 52,9074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 52,9074*
€ 62,95981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,1674*
€ 60,88921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,7974*
€ 59,25891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,7974*
€ 53,30891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 264,537* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-413
ab € 0,1448*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-1171
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-172
ab € 5,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.