Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2522706 Herst.-Nr.: 142323 EAN/GTIN: 4021103423233 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommelheber links, Feinstufige Höhenverstellung der Achslagerschalen über Rasten, für Kabeltrommeln mit Ø bis 1600 mm, Hubhöhe 60 mm, Belastbarkeit 2000 kg pro Paar, Bauhöhe 900 mm, Standfläche 630 x 310 mm, Gewicht 14 kg, Ausführung links Montageart: freistehend, Ausführung: sonstige, Gewicht: 14 kg, mit Tragegriff: false, Max. Kabeltrommeldurchmesser: 1600 mm, Max. Kabeltrommelbreite: 600 mm, Werkstoff: Aluminium, Tragfähigkeit: 2000 kg, Zerlegbar: false, Verstellbare Breite: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 142323 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 536,22* | € 607,95* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 578,26* | € 656,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 657,21* | € 739,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 666,58* | € 748,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 738,58* | € 823,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|