Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-86242852 Herst.-Nr.: 142323 EAN/GTIN: 4021103423233 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommelheber 142323 Katimex®Kabeltrommelheber, feinstufige Höhenverstellung der Achslagerschalen über Rasten, für Kabeltrommeln mit einem Ø bis 1600 mm, Hubhöhe 60 mm, Belastbarkeit 2000 kg pro Paar, Bauhöhe 900 mm, Standfläche 630x310 mm, Gewicht 14 kg, Ausführung links Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Montageart: | freistehend | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 1600 mm | Max. Kabeltrommelbreite: | 600 mm | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 536,22* | € 607,95* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 578,26* | € 656,02* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 657,21* | € 739,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 666,58* | € 748,72* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 738,58* | € 823,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|