Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 142323 Kabeltrommel-Zubehör Kabelrollenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 142323 Kabeltrommel-Zubehör Kabelrollenhalter
Cimco 142323 Kabeltrommel-Zubehör Kabelrollenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85366902
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
310 mm
Gewicht
14000 g
Merkmale
Produkttyp
Kabelrollenhalter
Montagedurchmesser
1600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,95*
€ 723,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,99*
€ 715,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,41*
€ 688,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,82*
€ 669,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,22*
€ 638,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.