Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2470973 Herst.-Nr.: AMASI-SPEZIAL EAN/GTIN: 4032248363391 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Isoliert: true, Gewicht: 151 g, Länge: 166 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: true, Rundschnitt: false, Abisolierbereich AWG: -...-, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: false, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: -...- mm², ESD geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AMASI-SPEZIAL | Ident Code: | 9009940000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,83* | € 122,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,65* | € 126,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,23* | € 126,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,69* | € 128,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 112,54* | € 134,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|