Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96276929 Herst.-Nr.: 9009940000 EAN/GTIN: 4032248363391 |
| |
|
| | |
| Abmantelwerkzeug ASI-Spezial AM Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Weitere Informationen: | | Länge: | 166 mm | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Längsschnitt: | ja | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | nein | ESD geprüft: | nein | Gewicht: | 151 g | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,81* | € 122,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 105,90* | € 125,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,82* | € 126,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,63* | € 127,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,59* | € 131,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|