Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter messing M63x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2468135
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.263M
EAN/GTIN:
     4024092001123
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m63 jacob
Standard, zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, Zubehör Metrisch Messing Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Form: sechseckig, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, mit Erdungsanschluss: false, Gewindenennmaß metrisch/PG: 63
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jacob GmbH
Produkt Typ:
50.263M
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m63, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,208*
€ 2,808*
Lager 6232
1
1
€ 5,90*
ab € 1,8179*
€ 2,8379*
2 Tage
195
1
€ 5,80*
ab € 2,20*
€ 3,41*
50
€ 5,95*
ab € 2,77193*
€ 3,47193*
1 Tag
99
1
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8379*
€ 3,3771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5879*
€ 3,0796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4879*
€ 2,9606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3379*
€ 2,7821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2279*
€ 2,6512
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8179*
€ 2,1633
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2091682
ab € 2,3579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.