Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M63 Ms vernick hfr schlagf 50.263M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-C985C57
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.263M
EAN/GTIN:
     4024092001123
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m63 jacob
Gegenmutter M63 Ms vernick hfr schlagf 50.263M
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m63, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,218*
€ 2,828*
4 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 1,8279*
€ 2,8379*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,76193*
€ 3,49193*
1 Tag
78
1
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 9,12*
1
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,49193*
€ 4,1554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36193*
€ 4,0007
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76193*
€ 3,2867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 174,5965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2091682
ab € 3,3684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.