Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518872
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.263M
EAN/GTIN:
     7611917150264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m63 jacob
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=50.263M, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Gewindelänge=6 mm, Gewindegrösse=M63
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m63, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,208*
€ 2,778*
5 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 1,8179*
€ 2,8379*
3 Tage
194
1
€ 5,80*
ab € 2,20*
€ 3,41*
50
€ 5,95*
ab € 2,77193*
€ 3,42193*
Lager 115
99
1
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2091682
ab € 3,3584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.