Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring DIN46320 Pg13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2466503
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     744/13
EAN/GTIN:
     4011126016833
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 12x18x2
Dichtring, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Nenngröße: Pg 13,5 Außen-Ø D1: 18,3 mm Innen-Ø D2: 12 mm Höhe: 6 mm Einsatztemperaturbereich: -30°C bis 100°C Werkstoff: SBR/NBR Farbton: schwarz für CONUS-Kabelverschraubungen: 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1252/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 252/..., 895/... sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen: 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M... Außendurchmesser: 18,3 mm, Form: flach, Innendurchmesser: 12 mm, Stärke: 6 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Unterlegscheibe: false, Geeignet für Gewindemaß PG: 13,5, Anzahl der Durchführungen: 1, Ausführung Ring: massiv
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
744/13
Ident Code:
2-744/13
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 12mm, Dichtung (flach, rund, profiliert), Flachdichtung (rund, unprofiliert), Flachdichtung (Spießblech, rund,unprof.), Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil), Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1111*
€ 0,1561*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1119*
€ 0,1579*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,171*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,183*
100
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1358*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1104*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2191*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4071*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7482*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4664*
Ähnlich
HKL
ab € 1,81*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0931*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.