Aufgrund Ihrer Korrosionsbeständigkeit könne die Aluminium-Dichtringe überall eingesetzt werden (Ausnahme: bei einigen starken Säuren). Die Metallringe werden beim Einpressen weicher und dichten al...
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 12mm, Aussendurchmesser 16mm, Dicke 1,5mm Abmessungen: 16 x 16 x 1,5mm
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt...
Anwendung: Flachdichtungen und Dichtkantenringe erlauben nach Erreichen der Dichtheit das Manometer nur wenig bis gar nicht weiter zu drehen. Ein Positionieren in Ableserichtung ist nur sehr einges...
Dichtring für PG 16-Verschraubungen Typ 744/016 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innendurchmesser: 14 mm Außendurchme...
Dichtring, 53801030, LAPP Der metrische Dichtring 53801030 kann zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung oder ähnlichen Bauteilen eingese...
Dichtring, 53801035, LAPP Der 53801035 Dichtring dient zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Stopfbuchse oder ähnlichen Bauteilen. Dies ist eine außergew...