Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG42 14mm 1Durchf 744/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring DIN46320 Pg42 744/42
Dichtring DIN46320 Pg42 744/42
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B194H86
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016789
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG42 14mm 1Durchf 744/42
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
51.7 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Innendurchmesser:
38 mm mm
Stärke:
14 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,4635*
€ 1,9035*
1
€ 5,46*
ab € 1,45*
€ 2,29*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,54*
€ 2,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,7095*
€ 2,6895*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,15829*
€ 3,30829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30829*
€ 3,93687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84829*
€ 3,38947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77829*
€ 3,30617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66829*
€ 3,17527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51829*
€ 2,99677
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15829*
€ 2,56837
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1358*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1104*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,74*
Ähnlich
HKL
ab € 1,61*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0932*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.