Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2411872 Herst.-Nr.: AWSS101FT EAN/GTIN: 4012196340750 |
| |
|
| | |
| Wandausleger in schwerer Bauform. Breite: 1010 mm, Ausführung: Wandausleger, Höhe: 391 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Länge: 400 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 6 kN, Winkel: -...- °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | AWSS101FT | Ident Code: | 6417938 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 265,99* | € 318,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,85* | € 328,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,98* | € 331,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 286,95* | € 342,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 324,31* | € 387,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|