Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger FT schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2411866
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     AWSS41FT
EAN/GTIN:
     4012196340392
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
obo stielausleger länge 410mm
Wandausleger in schwerer Bauform. Breite: 410 mm, Ausführung: Wandausleger, Höhe: 335 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Länge: 400 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 10 kN, Winkel: -...- °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
AWSS41FT
Ident Code:
6417914
Weitere Suchbegriffe: wandausleger obo, wandausleger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 130,76*
€ 159,29*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,47*
€ 161,14*
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 166,00*
Frei Haus
ab € 142,00*
€ 172,83*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 162,74*
€ 194,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.