Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2411865 Herst.-Nr.: AWSS31FT EAN/GTIN: 4012196340330 |
| |
|
| | |
| Wandausleger in schwerer Bauform. Breite: 310 mm, Ausführung: Wandausleger, Höhe: 335 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Länge: 400 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 10 kN, Winkel: -...- °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | AWSS31FT | Ident Code: | 6417910 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,67* | € 149,96* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,81* | € 153,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,51* | € 157,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,53* | € 163,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 151,83* | € 185,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|