Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen-Steckdose Schuko z.Tragsch.-u.Schraubmont.gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2389046
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     709-582
EAN/GTIN:
     4055143718325
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; signalgelb Ausführung: SCHUKO, mit Klappdeckel: false, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Steckdosen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Breite in Teilungseinheiten: 3, mit Kontroll-Leuchte: false, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
709-582
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,79*
€ 9,34*
€ 5,00*
ab € 7,80*
€ 10,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,89272*
€ 10,82272*
Lager 6232
4
€ 5,90*
ab € 8,1869*
€ 11,2269*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2269*
€ 13,36001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,1569*
€ 13,27671
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7769*
€ 12,82451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3169*
€ 12,27711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6169*
€ 11,44411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1869*
€ 9,74241
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.