Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 3x0,08-4mm² Serie 222 32A 400V Cage-Clamp grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2380855
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-413
EAN/GTIN:
     4017332955676
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
CLASSIC-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe grau; Umgebungstemperatur max. 40 °C; 2,50 mm²; grau Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 400 V, Farbe: grau, Anzahl der Klemmstellen: 3, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 0,08...4 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,08...2,5 mm², AWG-Bereich: 12...28, Nennquerschnitt: 0,8...4 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, Geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: false, mit Betätigungshebeln: true Ausführung: 3 Leiter
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
222-413
Ident Code:
2220413
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, wago dosenklemme polzahl 3, dosenklemme wago, dosenklemme, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2386*
€ 0,3086*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24348*
€ 0,31348*
2 Tage
15000
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2476*
€ 0,3176*
Lager 6232
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,253*
€ 0,323*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2532*
€ 0,3232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-412
ab € 0,1822*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
Zubehör
Alpha Wire
5852 OR005
ab € 27,26*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 37,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 59,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
WAGOBOX
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.