Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldrehadapter M50 Innen und Aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2378648
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2410.50
EAN/GTIN:
     7611614189901
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
AGRO Universal-Drehadapter Messing (2410.50). Oberflächenschutz: vernickelt, Anschluss 1: Verschraubung, Anschluss 2: Verschraubung, Gesamtlänge: 32 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, EMV-Zugentlastung: false, mit Außengewinde: false, Gewindesteigung Innengewinde: 1,5 mm, Gewindesteigung Außengewinde: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2410.50
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 120,42*
€ 150,54*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 135,3026*
€ 156,9726*
1
Frei Haus
ab € 132,84*
€ 165,19*
1
Frei Haus
ab € 138,31*
€ 171,07*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 156,9726*
€ 186,79739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,1326*
€ 182,22779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,3026*
€ 161,01009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 784,863* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.