| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-189481 Herst.-Nr.: 2410.50 EAN/GTIN: 7611614189901 |
| |
|
| | |
| Kaiser Universaldrehadapter M50 2410.50 Gewindemaß metrisch Innengewinde 50, Gewindesteigung Innengewinde 1,5mm, Gewindemaß metrisch Außengewinde 50, Gewindesteigung Außengewinde 1,5mm, Werkstoff des Gehäuses Messing, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche vernickelt, Ausführung gerade, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Gesamtlänge 32mm, Universal-Drehadapter Messing, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Material: Messing vernickelt, Dichtringe: NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: M50x1.5, Schlüsselweite: 65, Masswert H: 32, Masswert L: 14 Weitere Informationen: | | Mit Außengewinde: | Nein | Gewindemaß metrisch Innengewinde: | 50 | Gewindesteigung Innengewinde: | 1.5 mm | Gewindemaß metrisch Außengewinde: | 50 | Gewindesteigung Außengewinde: | 1.5 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | vernickelt | Ausführung: | gerade | Einsatztemperatur: | -40 °C | 100 °C | EMV-Zugentlastung: | Nein | Gesamtlänge: | 32 mm | Integrierte Zugentlastung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Drehadapter, Erweiterung, Flansch, M-Adapter, PG-Adapter, Reduktion, Schutzschlauchadapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 117,59* | € 146,93* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 135,7126* | € 160,2126* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 132,90* | € 164,91* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,10* | € 171,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|