Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für Ortbeton KompaX 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2372600
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1293-00
EAN/GTIN:
     4013456330214
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
kaiser einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
KompaX®1 Gehäuse für Ortbeton (1293-00). Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile. Installationsart: Ortbeton | Anwendungsgebiet: Lautsprecher | Länge: 585 mm | Breite: 440 mm | Tiefe: 131 mm | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 160-300 mm | Anwendungsgebiet: Einbaudownlights Anwendung: für Ortbeton, Geeignet für Lampenleistung: 90 W, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für HV-Leuchten: false, Geeignet für NV-Leuchten: false, Max. Leuchtendurchmesser: 160 mm, Geeignet für LED-Leuchten: true, Einbauhöhe/-tiefe: 131 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1293-00
Weitere Suchbegriffe: Verteilerdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 110,17724*
€ 127,42724*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 113,02*
€ 130,84*
1
€ 5,46*
ab € 115,17*
€ 140,85*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 114,828*
€ 141,328*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 136,44*
€ 157,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 157,14*
€ 186,9966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,78*
€ 181,8082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,3636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 785,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1074-04
ab € 1,4655*
Zubehör
Kaiser
1293-16
ab € 3,76435*
Zubehör
Kaiser
1293-19
ab € 3,76435*
Zubehör
Kaiser
1293-66
ab € 3,76435*
Zubehör
Kaiser
1293-80
ab € 9,7762*
Zubehör
Kaiser
1293-81
ab € 9,88436*
Zubehör
Kaiser
1293-82
ab € 10,19866*
Zubehör
Kaiser
1293-13
ab € 20,53456*
Zubehör
Kaiser
1293-14
ab € 21,63306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.