Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenstutzen 1619mm 1f f.AbzwDose Geeignet für Abzweigdose 1074-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D628E80
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1074-04
EAN/GTIN:
     4013456411708
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Dosenstutzen 1619mm 1f f.AbzwDose Geeignet für Abzweigdose 1074-04
Weitere Informationen:
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Für Rohrdurchmesser:
16/19 mm
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anbaustutzen, abzweigdosen kaiser, anbaustutzen, Dosenstutzen, Dosenstutzen Kabel-/Rohreinführung, Stutzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 1,4655*
€ 1,9655*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,46657*
€ 1,96657*
20
€ 3,90*
ab € 1,485*
€ 2,005*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,5213*
€ 2,0413*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,67172*
€ 2,08172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,08172*
€ 2,47725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98172*
€ 2,35825
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,93172*
€ 2,29875
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,67172*
€ 1,98935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 208,172* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.