Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS KOMPAX1 Gehäuse 1293-00 585x440x131mm für Ortbeteondecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS KOMPAX1 Gehäuse 1293-00 585x440x131mm für Ortbeteondecken
KAIS KOMPAX1 Gehäuse 1293-00 585x440x131mm für Ortbeteondecken
Artikel-Nr.:
     4981-134771
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1293-00
EAN/GTIN:
     4013456330214
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
kaiser einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
System KompaX für Betondecken und -wände für Energiesparleuchten und Lautsprecher Feuerbeständigkeit 650o C nach DIN VDE 0606 halogenfrei für Ortbeton und Plattendecken für Deckenstärken ab 18 cm bis 30 cm. Ab 30 cm Werksrücksprache erforderlich. für nahezu alle gebräuchlichen Energiesparleuchten oder Lautsprecher Deckenauslass von 160 bis 300 mm Leuchten-Einbauhöhen bis 200 mm möglich, ab 200 mm ist Werksrücksprache erforderlich Unterbringung von zusätzlichem Leuchten- oder Lautsprecherzubehör, EIB-Komponenten, Notstrom-Einsätzen usw. möglich asymmetrische Ausführungen zur Aufnahme von verlustarmen (VVG) und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten nur geprüfte (DIN VDE 0711/EN 60598) sowie mit oder gekennzeichnete Leuchten verwenden KompaX 1 Gehäuse für Ortbeton Deckenauslass (DA) von 160-300 mm - für Energiesparleuchten und Lautsprecher - Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm - bestehend aus Front- und Rückteil - (LxBxH) = 585x440x131 mm (inkl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 110,35724*
€ 127,95724*
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 113,02*
€ 131,48*
1
€ 5,46*
ab € 115,27*
€ 140,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 115,858*
€ 141,218*
1
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 146,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 657,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1074-04
ab € 1,45657*
Zubehör
Kaiser
1293-16
ab € 3,77435*
Zubehör
Kaiser
1293-19
ab € 3,78435*
Zubehör
Kaiser
1293-66
ab € 3,77435*
Zubehör
Kaiser
1293-80
ab € 9,7862*
Zubehör
Kaiser
1293-81
ab € 9,92436*
Zubehör
Kaiser
1293-82
ab € 10,22866*
Zubehör
Kaiser
1293-13
ab € 20,56456*
Zubehör
Kaiser
1293-14
ab € 21,64306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.