Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwandabzweigkasten 240x140x72mm m.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2362200
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9192-91
EAN/GTIN:
     4013456230002
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm (9192-91). Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Leitungsverbindungen | Länge: 240 mm | Tiefe: 72 mm | Fräsloch Ø: 4 x 68 mm | Breite: 140 mm Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 140 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: false, Länge: 238 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 72 mm, Schutzart (IP): IP3X, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false Maße HxBxT (mm): 240x140x72
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9192-91
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 33,83339*
€ 39,90339*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 41,00*
1
€ 5,46*
ab € 35,46*
€ 46,68*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 42,3448*
€ 48,8348*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 37,1292*
€ 48,8392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,8348*
€ 58,11341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,4948*
€ 56,51881
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,3448*
€ 50,39031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 488,348* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-91
ab € 15,66554*
Ähnlich
Kaiser
9195-91
ab € 6,44998*
Ähnlich
Kaiser
9197-91
ab € 49,68425*
Ähnlich
Kaiser
9195-77
ab € 13,96845*
Ähnlich
Kaiser
9196-77
ab € 36,73522*
Ähnlich
Kaiser
9197-77
ab € 84,27478*
Ähnlich
Kaiser
9192-77
ab € 54,42795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.