| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2337253 Herst.-Nr.: 206-1125 EAN/GTIN: 4055143885478 |
| |
|
| | |
| Abisolierzange Quickstrip Vario; 0,03 mm² …16 mm²; mit Drahtschneider Isoliert: true, mit Drahtschneider: true, Gewicht: 195 g, Länge: 210 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: false, Rundschnitt: true, Abisolierbereich AWG: -...-, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Länge der Backen: 15 mm, Abisolierlänge einstellbar: true, Kopfbreite: 17 mm, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: 0,3...16 mm², Griffausführung: 1-Komponenten, mit Aufprallschutz: false, ESD geprüft: false, Kopfhöhe: 50 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 206-1125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere wago, kabelschere, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,45* | € 119,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 101,18* | € 120,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,24* | € 121,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 105,91* | € 124,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 113,62* | € 134,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|