Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2307676 Herst.-Nr.: AW1516FT EAN/GTIN: 4012196207138 |
| |
|
| | |
| Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Breite: 160 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 55 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 1,5 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: true, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Maße L (mm): 160 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | AW1516FT | Ident Code: | 6420664 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,35* | € 7,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,58* | € 7,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,59* | € 8,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,16* | € 8,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,58* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|