Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielausleger 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2307623
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     AS1511FT
EAN/GTIN:
     4012196207732
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
obo stielausleger länge 110mm
Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel. Breite: 110 mm, Ausführung: Stielausleger, Höhe: 50 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Länge: 110 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 1,5 kN, Winkel: -...- °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
AS1511FT
Ident Code:
6421326
Weitere Suchbegriffe: wandausleger obo, wandausleger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 9,76*
1
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 10,03*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,03*
€ 10,10*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.