Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger standard 45x110mm feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2304420
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTA100
EAN/GTIN:
     4013339186907
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
Hängestiel- und Wandausleger, standard, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 45 mm Auflagelänge L: 110 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 2,5 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Breite: 40 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 45 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 110 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 2,5 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...100 mm Maße B (mm): 110
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
KTA100
Ident Code:
1-KTA100
Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,87*
€ 4,37*
1 Tag
508
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,38*
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,48*
2 Tage
5172
€ 5,80*
ab € 2,95*
€ 4,57*
Lager 6232
75
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTA200
ab € 3,83*
Ähnlich
Niedax
KTA300
ab € 6,15*
Ähnlich
Niedax
KTA400
ab € 8,17*
Ähnlich
Niedax
KTA500
ab € 10,26*
Ähnlich
Niedax
KTA600
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.