| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150C11 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339186907 |
| |
|
| | |
| WandStielausleger 50-100x45mm 110mm ST 2500N f.Funktionserh KTA100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wand- und Stielausleger | Breite: | 40 mm mm | Farbe: | ohne | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 50 - 100 mm | Höhe: | 45 mm mm | Länge: | 110 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537: | 2500 N | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 2,88* | € 4,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,87* | € 4,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,96* | € 4,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,98* | € 4,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,10* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|