| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2302643 Herst.-Nr.: KTA400C1KG EAN/GTIN: 4013339967261 |
| |
|
| | |
| Hängestiel- und Wandausleger, standard, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 75 mm Auflagelänge L: 410 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 2,5 kN im System geprüft Farbton: kieselgrau RAL: 7032 (ähnlich) Oberflächenbeschichtung: Epoxid-Polyesterharzbeschichtung 60 - 80 µm, halogenfrei Werkstoff Ausleger: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 75 mm, RAL-Nummer: 7032, Oberflächenschutz: feuerverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 410 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 2,5 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...400 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KTA400C1KG | Ident Code: | 1-KTA400C1KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,70* | € 76,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,80* | € 76,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,89* | € 78,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,93* | € 79,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 75,57* | € 96,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|