Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel-/Wandausleger 75x410mm KTA 400 C1KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90960862
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTA 400 C1KG
EAN/GTIN:
     4013339967261
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger

Hängestiel-/Wandausleger 75x410mm KTA 400 C1KG

Hängestiel- und Wandausleger, standard, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H : 75 mm Auflagelänge L : 410 mm Tragfähigkeit F bei L/2 : 2,5 kN im System geprüft Farbton : kieselgrau RAL : 7032 (ähnlich) Oberflächenbeschichtung : Epoxid-Polyesterharzbeschichtung 60 - 80 µm, halogenfrei Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
410 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
2,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,29*
€ 76,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,87*
€ 77,03*
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 78,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,09*
€ 79,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,42*
€ 80,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.