| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2260659 Herst.-Nr.: REF-H18X40 EAN/GTIN: 4050143150748 |
| |
|
| | |
| Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Breite: 18 mm, Höhe: 40 mm, Form: rechteckig Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | REF-H18X40 | Ident Code: | 223279 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,86* | € 12,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,88* | € 12,80* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,05* | € 13,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,77* | € 13,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,03* | € 14,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|