| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11847796 Herst.-Nr.: 223279 EAN/GTIN: 4050143150748 |
| |
|
| | |
| Reflektor REF-H18x40 Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Höhe: | 40 mm | Breite: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,87* | € 12,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,91* | € 12,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,04* | € 13,11* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,74* | € 14,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,06* | € 14,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|