| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2260537 Herst.-Nr.: UC6000-30GM70-IE2R2-V15 EAN/GTIN: 4050143036370 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich: 350 ... 6000 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit), Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer (Öffner parametrierbar), Ausgangstyp: 1 Stromausgang 4 ... 20 mA, steigend/fallend parametrierbar Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 1 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 50 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Durchmesser des Sensors: 30 mm, Länge des Sensors: 121,2 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: 350...6000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UC6000-30GM70-IE2R2-V15 | Ident Code: | 238389 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 330,98* | € 373,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 337,16* | € 379,52* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,43* | € 382,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 342,97* | € 386,41* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 389,79* | € 430,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|