Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Ultraschallsensor UC6000-30GM70-IE2R2-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-41019107
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     238389
EAN/GTIN:
     4050143036370
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter
Erfassungsbereich: 350 ... 6000 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit), Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer ( Öffner parametrierbar ), Ausgangstyp: 1 Stromausgang 4 ... 20 mA , steigend/fallend parametrierbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor pepperl, ultraschall sensor, UC6000-30GM70-IE2R2-V15, UC600030GM70IE2R2V15, 238389, Ultraschall Taster, Näherungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 333,39*
€ 386,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 338,71*
€ 392,97*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,48*
€ 395,59*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 342,76*
€ 399,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 390,99*
€ 435,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,02*
€ 435,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,23*
€ 409,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.