Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-i Master / CC-Link Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2260509
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     VBG-CCL-K20-D-BV
EAN/GTIN:
     4050143039807
Suchbegriffe:
AS-i-Gateway
ASI-Gateway
SAI-Gateway
DeviceNet Gateway
CC-Link-Gateway, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Display: Beleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen, Erdschlussüberwachung: integriert, Schutzart: IP20, Schutzart: EN 60529:2000 Breite: 85 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 83 mm, Unterstützt Protokoll für LON: false, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: true, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für MODBUS: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Systemkomponente: false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Ausgangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Ausgangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Ausgangsspannung bei DC: -...- V, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
VBG-CCL-K20-D-BV
Ident Code:
245605
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,11*
€ 741,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 691,04*
€ 746,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 717,49*
€ 775,52*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,62*
€ 888,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,36*
€ 884,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,57*
€ 852,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,49*
€ 835,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,04*
€ 822,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.