Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Stielausleger mit angesch weißter Kopfplatte B610mm, A2, 1.4301, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2224531
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     AW1561A2
EAN/GTIN:
     4012195061977
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
obo bettermann wand-und stielausleg...
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Breite: 610 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 80 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301), Länge: 610 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 1,5 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
AW1561A2
Ident Code:
6421044
Weitere Suchbegriffe: wandausleger obo, wandausleger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 50,49*
€ 65,57*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 57,81*
€ 66,26*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 51,44*
€ 67,00*
1
€ 5,46*
ab € 53,01*
€ 69,05*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 62,54*
€ 81,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.