| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2215825 Herst.-Nr.: GAI110-78N EAN/GTIN: 4013339351343 |
| |
|
| | |
| Gerätekanal-Inneneck 90°, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T: 110 x 69 mm Schenkellänge innen: 200 mm Deckelöffnung: 78 mm Oberfläche: naturanodisiert Werkstoff: Aluminium Breite: 110 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 69 mm, Form: symmetrisch, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, mit Schutzfolie: true, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GAI110-78N | Ident Code: | 1-GAI110-78N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,69* | € 158,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,61* | € 159,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,05* | € 164,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 135,54* | € 167,30* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 143,20* | € 177,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|