Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Alu UT 110x69mm natur hfr anodelox GAI110-78N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E839C39
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339351343
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K Alu UT 110x69mm natur hfr anodelox GAI110-78N
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
natur
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
69 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 156,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,32*
€ 159,19*
Frei Haus
ab € 130,94*
€ 163,09*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 134,21*
€ 167,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,21*
€ 178,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.